Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN20-20FV -liitinnippa 1-1 / 4-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHD 20LG92

SNAP-TITE SVHN20-20FV Liitinnippa 1-1/4-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHD Malli: SVHN20-20FVRistiviite: 20LG92
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
€763.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus55 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluRungon materiaaliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoHinta
SNAP-TITE BVHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FkullanmuruMessinkiFNPT13 gpm1750 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1 "-11-1 / 2€143.69
SNAP-TITE BVHN20-20F -liitinnippa 1-1 / 4-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FkullanmuruMessinkiFNPT27 gpm350 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1-1/4"-11-1/2€330.45
SNAP-TITE BVHN24-24F -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FkullanmuruMessinkiFNPT40 gpm350 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1-1/2"-11-1/2€478.92
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FHuuhtele kasvotHP ruostumaton teräsNPSF60 gpm7500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1 "-11-1 / 2€2,102.72
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Kytkinnippa 1-11-1 / 2 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVHuuhtele kasvotHP ruostumaton teräsFNPT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1 "-11-1 / 2€2,052.37
SNAP-TITE SVHN24-24FV -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVkullanmuru316 Ruostumaton teräsFNPT72 gpm1500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1-1/2"-11-1/2€1,127.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20FV Liitinnippa 1-1/4-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä
€763.36 / yksikkö