Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC8-8M -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAV 20LF33

SNAP-TITE BVHC8-8M-liittimen runko 1/2-14 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WAV Malli: BVHC8-8MRistiviite: 20LF33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus13 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€136.38
SNAP-TITE BVHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€91.76
SNAP-TITE BVHC8-8FV -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€92.56
SNAP-TITE BVHC8-8MV -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€97.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8M-liittimen runko 1/2-14 runko messinkiä
€102.80 / yksikkö