Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99055 liukueste, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AD8CXB 4HY92

BRADY 99055 Liukumaton kiinnike, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8CXB Malli: 99055Ristiviite: 4HY92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumisenesto
Tartunnan lujuus110 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
taustaPaineherkkä liima
VäriHohtaa pimeässä
Pituus2"
MateriaaliOksidigriitti
Suorituskyky Temp.-40 - 193 astetta F
MuotoKuori
Paksuus20 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
BRADY 78195 liukumaton kiinnike, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus | AD9JLY 4T628 7819593 oz. / TuumaaMusta-40 - 158 astetta F26 milj.€246.38
BRADY 78162 Liukumaton kiinnitysnauha musta/hohtava raidat - 24 kpl pakkaus | AE2TGN 4ZH10 7816293 oz. / TuumaaMusta / hehkuvat raidat-40 - 158 astetta F26 milj.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99055 Liukumaton kiinnike, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus
€95.06 / yksikkö