Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVEAC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6VZT 20LF08

SNAP-TITE BVEAC8-8F-liittimen runko 1/2-14 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6VZT Malli: BVEAC8-8FRistiviite: 20LF08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€150.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€92.35
SNAP-TITE BVHC8-8FV -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€102.09
SNAP-TITE BVHC8-8M -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€106.93
SNAP-TITE BVHC8-8MV -kytkimen runko 1 / 2-14 runko messinki | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€107.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVEAC8-8F-liittimen runko 1/2-14 runko messinkiä
€150.41 / yksikkö