Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC12-12FV -kytkimen runko 3 / 4-14 runko messinki | AF6WAB 20LF16

SNAP-TITE BVHC12-12FV-liittimen runko 3/4-14 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WAB Malli: BVHC12-12FVRistiviite: 20LF16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAC12-12F Liitinrunko 3/4-14 Runko messinki | AF6VZN 20LF04 BVEAC12-12FFNPT55 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€294.63
SNAP-TITE BVHC12-12F liitinrunko 3/4-14 runko messinki | AF6WAA 20LF15 BVHC12-12FFNPT180 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€147.71
SNAP-TITE BVHC12-12M liitinrunko 3/4-14 runko messinki | AF6WAC 20LF17 BVHC12-12MMNPT3.8 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€156.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC12-12FV-liittimen runko 3/4-14 runko messinkiä
€155.64 / yksikkö