Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE 71-3N12-12FV Kytkinnippa 3 / 4-14 Runkoteräs | AF6WQV 20LJ75

SNAP-TITE 71-3N12-12FV liitinnippa 3/4-14 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WQV Malli: 71-3N12-12FVRistiviite: 20LJ75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiNPFT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus40 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WCK 20LF81 PHN12-12FNPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€21.56
SNAP-TITE PHN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WCL 20LF82 PHN12-12MMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€20.88
SNAP-TITE VEAN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€79.98
SNAP-TITE VEAN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12MNPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€90.31
SNAP-TITE VHN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€49.09
SNAP-TITE VHN12-12FV -liitinnippa 3 / 4-14 Runkoteräs | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€61.16
SNAP-TITE VHN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€54.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE 71-3N12-12FV liitinnippa 3/4-14 runko terästä
€133.78 / yksikkö