SNAP-LOC SLSS10 E Hihnan ankkuri, ruostumatonta terästä, 10 kpl | CE8UED

SNAP-LOC SLSS10 E hihnaankkuri, ruostumaton teräs, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UED Malli: SLSS10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-hihnan ankkuri
Murtolujuus3000 Lbs
Korkeus0.5 "
Pituus5.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1"
Työkuorman raja1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-SW-PU E Hihna-ankkuri, Hitsattava | AA7FWG 15x199 GR-SW-PULuonnollinen-4.5 "TeräsHitsattava1.25 "3000 lb€7.95
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Hihnaankkuri, hitsattu, 10 kpl | AA7FWH 15X201 GR-SW10-PULuonnollinen-4.5 "TeräsHitsattava1.25 "3000 lb€74.37
SNAP-LOC GR-SU-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, Luonnollinen | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, 10 kpl | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€84.88
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty, 10 kpl | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€85.63
SNAP-LOC GR-SB-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, jauhemaalattu | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUPuuteroitu-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLSS10 E hihnaankkuri, ruostumaton teräs, 10 kpl
€4.51 / yksikkö