SNAP-LOC SLFCBDS1 -kannatinpulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, sinkki | CE8UGE

SNAP-LOC SLFCBDS1 kuljetuspulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, sinkki

Varastossa
Tuote: CE8UGE Malli: SLFCBDS1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Leveys0.62 "
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksi E-raitaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vaunupultti, neliömäinen, teräs | AF6LKQ 19XZ82 GR-HCBDS-PUsinkki1"-€6.05
SNAP-LOC SLFCBDS1SS -kannatinpulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, ruostumaton teräs | CE8UGF SLFCBDS1SSSinkitty1"0.625 "€8.92
SNAP-LOC SLFCB58 kuljetuspultti, koko 5/16 x 5/8 tuumaa, sinkitty | CE8ULG SLFCB58Sinkitty1"0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB34 Kuljetuspultti, koko 5/16 x 3/4 tuumaa, sinkitty | CE8ULH SLFCB34Sinkitty0.75 "0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB1 kuljetuspultti, E-teline, koko 5/16 x 1 tuuma, sinkitty | CE8ULJ SLFCB1Sinkitty1"0.3125 "€0.40
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB1SS -vaunun pultti, E-teline, koko 5/16 x 1 tuuma, ruostumaton teräs | CE8ULK SLFCB1SSSinkitty1"0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLFCBDS1 kuljetuspulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, sinkki
€6.97 / yksikkö