Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vaunupultti, neliömäinen, teräs | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vaunupultti, neliömäinen kaula, terästä

Varastossa
Tuote: AF6LKQ Malli: GR-HCBDS-PURistiviite: 19XZ82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.5 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeKuljetus
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus3 / 16 "
Neliön leveys5 / 16 "
Kierteen koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)
    • Rib-pituus (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
SNAP-LOC SLFCBDS1 -kannatinpulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, sinkki | CE8UGE SLFCBDS 1Sinkitty1"0.625 "€6.97
SNAP-LOC SLFCBDS1SS -kannatinpulttisarja, koko 5/16 x 1 tuumaa, ruostumaton teräs | CE8UGF SLFCBDS1SSSinkitty1"0.625 "€8.92
SNAP-LOC SLFCB58 kuljetuspultti, koko 5/16 x 5/8 tuumaa, sinkitty | CE8ULG SLFCB58Sinkitty1"0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB34 Kuljetuspultti, koko 5/16 x 3/4 tuumaa, sinkitty | CE8ULH SLFCB34Sinkitty0.75 "0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB1 kuljetuspultti, E-teline, koko 5/16 x 1 tuuma, sinkitty | CE8ULJ SLFCB1Sinkitty1"0.3125 "€0.40
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFCB1SS -vaunun pultti, E-teline, koko 5/16 x 1 tuuma, ruostumaton teräs | CE8ULK SLFCB1SSSinkitty1"0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vaunupultti, neliömäinen kaula, terästä
€6.05 / yksikkö