Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC SLCERBPP logistinen räikkähihnajärjestelmä rengaskoukulla, kuorma-auto / perävaunu, pituus 16 jalkaa, 6 kpl | CE8UJH

SNAP-LOC SLCERBPP Logistic Räikkähihnajärjestelmä rengaskoukulla, kuorma-auto/perävaunu, pituus 16 jalkaa, 6 pakkaus

Varastossa
Tuote: CE8UJH Malli: SLCERBPP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihnajärjestelmä
Murtolujuus4400/3000 paunaa
Suorittaa loppuunSinkitty jauhemaalattu
Korkeus1.5 "
Pituus192 "
MateriaaliPolyesteri / teräs
Leveys2"
Työkuorman raja1467/1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ringin, koukun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-CPPP1I-PU Ratchet Strap System Pro 1, pituus 16 jalkaa, kapasiteetti 3000 lbs | AA7FXC 15X226 GR-CPPP1I-PU-Logistinen räikkäkiinnitysjärjestelmä Pro 1--1467 lb€177.69
SNAP-LOC GR-CPRATI-PU Logistic Ratchet Strap System, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 3000 lbs | AA7FXF 15X234 GR-CPRATI-PU-Logistinen räikkähihnajärjestelmä--1467 lb-
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC GR-CPRATPI-PU Ratchet Strap System Plus, pituus 16 jalkaa, kapasiteetti 3000 lbs | AA7FXG 15X235 GR-CPRATPI-PU-Logistinen räikkähihna System Plus--1467 lb-
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLCERBA logistinen räikkähihnajärjestelmä, kuorma-auto / perävaunu, pituus 16 jalkaa, sinkitty | CE8UJF SLCERBA1.5 "Logistinen räikkähihnajärjestelmä192 "2"1467/1000 lbs.€50.29
SNAP-LOC SLCERBP logistinen räikkähihnajärjestelmä, kuorma-auto / perävaunu, pituus 16 jalkaa, 6 kpl | CE8UJG SLCERBP1.5 "Logistinen räikkähihnajärjestelmä192 "2"1467/1000 lbs.€113.57
SNAP-LOC SLCETSR Logistinen räikkähihnajärjestelmä räikkällä, pituus 16 jalkaa | CE8UJL SLCETSR1.5 "Logistinen räikkähihnajärjestelmä192 "2"1467/1000 lbs.€50.29
SNAP-LOC SLCERBA-C logistinen räikkävyö, kuorma-auto / perävaunu, pituus 16 jalkaa | CE8UKR SLCERBA-C3.5 "Logistinen räikkähihnajärjestelmä6.5 "7.5 "1467/1000 lbs.€22.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLCERBPP Logistic Räikkähihnajärjestelmä rengaskoukulla, kuorma-auto/perävaunu, pituus 16 jalkaa, 6 pakkaus
€146.03 / yksikkö