SNAP-LOC SL1500PC6R Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, punainen | AH9KJB 40AL29

SNAP-LOC SL1500PC6R Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AH9KJB Malli: SL1500PC6RRistiviite: 40AL29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Kannen korkeus9"
Kannen pituus32 "
Kannen materiaaliHDPE
Kannen leveys20.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1500 lb
Kokonaiskorkeus40.5 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.845
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)54.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SNAP-LOC SL1500PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, musta | AH9KHY 40AL26 SL1500PC6BMustaPuuteroitu-€743.44
SNAP-LOC SL1200PC4TB Paneelikuorma-auto, kantavuus 1200 lbs, musta | CE8UBJ SL1200PC4TB-Sinkitty jauhemaalattuPolyeteeni / teräs€470.57
SNAP-LOC SL1200PC4TR -paneelikuorma-auto, kantavuus 1200 paunaa, punainen | CE8UBK SL1200PC4TR-Sinkitty jauhemaalattuPolypropeeni / teräs€470.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1500PC6R Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, punainen
€778.33 / yksikkö