SNAP-LOC SL1200PC4TR -paneelikuorma-auto, kantavuus 1200 paunaa, punainen | CE8UBK

SNAP-LOC SL1200PC4TR Paneelitrukki, Kantavuus 1200 Lbs, punainen

Varastossa
Tuote: CE8UBK Malli: SL1200PC4TR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Murtolujuus1200 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty jauhemaalattu
Korkeus38 "
Pituus35 "
MateriaaliPolypropeeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä termoplastinen kumi
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SNAP-LOC SL1500PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, musta | AH9KHY 40AL26 SL1500PC6BMustaPuuteroitu-€743.44
SNAP-LOC SL1500PC6R Paneelitrukki, Kantavuus 1500 Lbs, Koko 35 x 20-1/2 tuumaa, punainen | AH9KJB 40AL29 SL1500PC6RpunainenPuuteroitu-€778.33
SNAP-LOC SL1200PC4TB Paneelikuorma-auto, kantavuus 1200 lbs, musta | CE8UBJ SL1200PC4TB-Sinkitty jauhemaalattuPolyeteeni / teräs€470.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1200PC4TR Paneelitrukki, Kantavuus 1200 Lbs, punainen
€470.57 / yksikkö