SMITH-COOPER S6046WP014 Putki 1 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKG 2UE69

SMITH-COOPER S6046WP014 putki 1 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Tuote: AC3KKG Malli: S6046WP014Ristiviite: 2UE69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€743.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.1-39 / 64 "
Pituus10ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1-29 / 32 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7306405000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6046WP001 Putki 1/8 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituussuunnitelma 40 | AB3EYG 1RUL2 S6046WP00117 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "1 / 16 "€139.95
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP003 Putki 3/8 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituusohjelma 40 | AB3EYH 1RUL4 S6046WP0031 / 2 "43 / 64 "3 / 8 "3 / 32 "€179.60
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP024 Putki 2 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Aikataulu 40 | AB3EYJ 1RUL5 S6046WP0242-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,370.46
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP030 Putki 3 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituusohjelma 40 | AB3EYK 1RUL6 S6046WP0303-1 / 16 "3.5 "3"7 / 32 "€2,020.80
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP040 Putki 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituussuunnitelma 40 | AB3EYL 1SÄÄNNÖ 7 S6046WP0404-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "€2,679.10
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP012 Putki 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKF 2UE68 S6046WP0121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€622.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6046WP014 putki 1 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€743.91 / yksikkö