Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4036SE006 Katukyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAH 2UA12

SMITH-COOPER S4036SE006 Katukyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KAH Malli: S4036SE006Ristiviite: 2UA12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1-15 / 16 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4036SEW010 Katukyynärpää 90 astetta 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAJ 2UA13 S4036SEW0102.187 "1"€149.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4036SE006 Katukyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€91.43 / yksikkö