Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4036HC001 Puolikytkin 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAK 2UA14

SMITH-COOPER S4036HC001 puoliliitin 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KAK Malli: S4036HC001Ristiviite: 2UA14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014HC012 Puolikytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€13.77
SMITH-COOPER S3016HC012 Puolikytkin 1 1/4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€17.78
SMITH-COOPER S4036HC002 Puolikytkin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€8.16
SMITH-COOPER S4036HC003 Puolikytkin 3/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€14.02
SMITH-COOPER S4036HC004 Puolikytkin 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.125 "1 / 2 "€16.97
SMITH-COOPER S4036HC006 Puolikytkin 3/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-21 / 64 "3 / 4 "€24.81
SMITH-COOPER S4036HC010 Puolikytkin 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€40.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC001 puoliliitin 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€6.27 / yksikkö