Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034C 012 Korkki 1-1 / 4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2GCD 1LVL3

SMITH-COOPER S4034C 012 korkki 1-1/4 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2GCD Malli: S4034C 012Ristiviite: 1LVL3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.2.25 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4034C 024 Korkki 2-1 / 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€95.39
SMITH-COOPER S4034C 030 Korkki 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2 S4034C 030304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€307.01
SMITH-COOPER S4036C 012 Korkki 1-1 / 4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€55.26
SMITH-COOPER S4036C 014 Korkki 1-1 / 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€83.13
SMITH-COOPER S4036C 020 Korkki 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2"€108.75
SMITH-COOPER S4036C 024 Korkki 2 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€105.35
SMITH-COOPER S4036C 030 Korkki 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EMH 1RTD3 S4036C 030316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€223.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 012 korkki 1-1/4 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs
€42.33 / yksikkö