Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3416HP002B Kuusiotulppa 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3FIN 1RTF9

SMITH-COOPER S3416HP002B kuusiokolotulppa 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB3ENG Malli: S3416HP002BRistiviite: 1RTF9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.47 / 64 "
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3414HP002B kuusiokantapistoke 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 4 "€4.03
SMITH-COOPER S3414HP003B Kuusiotulppa 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F11 / 16 "3 / 8 "€6.64
SMITH-COOPER S3414HP004B kuusiokantapistoke 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F59 / 64 "1 / 2 "€8.23
SMITH-COOPER S3414HP006B kuusiokantapistoke 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1-3 / 64 "3 / 4 "€11.94
SMITH-COOPER S3414HP014B kuusiokantapistoke 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2"1.5 "€33.85
SMITH-COOPER S3414HP020B kuusiokantapistoke 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "2"€57.21
SMITH-COOPER S3414HP024B Kuusiotulppa 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3"2.5 "€109.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3416HP002B kuusiokolotulppa 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 psi
€6.12 / yksikkö