Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2046F 024 Kyynärpää 45 D pitkä säde 2.5 tuumaa puskuhitsaus | AB3ETZ 1RTZ8

SMITH-COOPER S2046F 024 kyynärpää 45 D pitkä säde 2.5 tuumaa puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AB3ETZ Malli: S2046F 024Ristiviite: 1RTZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2046F 024 kyynärpää 45 D pitkä säde 2.5 tuumaa puskuhitsaus
€95.58 / yksikkö