Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044F 004 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3ENW 1RTJ4

SMITH-COOPER S2044F 004 kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ENW Malli: S2044F 004Ristiviite: 1RTJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2014F 004 Kyynärpää 45 asteen 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FZQ 1LVD7 S2014F 004304L Stainless Steel1 / 2 "10€20.54
SMITH-COOPER S2014F 006 Kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FZT 1LVD9 S2014F 006304L Stainless Steel3 / 4 "10€20.37
SMITH-COOPER S2014F 010 Kyynärpää 45 asteen 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FZV 1LVE2 S2014F 010304L Stainless Steel1"10€22.25
SMITH-COOPER S2014F 012 Kyynärpää 45 D pitkä säde 1.25 tuuman päittäishitsaus | AB2FZX 1LVE4 S2014F 012304L Stainless Steel1.25 "10€35.86
SMITH-COOPER S2014F 014 kyynärpää 45 D pitkä säde 1.5 tuuman päittäishitsaus | AB2FZZ 1LVE6 S2014F 014304L Stainless Steel1.5 "10€24.11
SMITH-COOPER S2014F 020 Kyynärpää 45 astetta 2 "304L ruostumatonta terästä | AB2GAB 1LVE8 S2014F 020304L Stainless Steel2"10€28.73
SMITH-COOPER S2014F 024 Kyynärpää 45 D, pitkä säde, 2.5 tuuman puskuhitsaus | AB2GAD 1LVF1 S2014F 024304L Stainless Steel2.5 "10€46.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044F 004 kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€27.02 / yksikkö