Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2014C 020 Korkki 2 tuumaa 304l ruostumaton teräs | AB2GAV 1LVG8

SMITH-COOPER S2014C 020 korkki 2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2GAV Malli: S2014C 020Ristiviite: 1LVG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2"
Aikataulu10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2014C 004 Korkki 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2GAJ 1LVF7 S2014C 0041 / 2 "€16.79
SMITH-COOPER S2014C 006 Korkki 3/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2GAL 1LVF9 S2014C 0063 / 4 "€24.44
SMITH-COOPER S2014C 010 Korkki 1 tuuman takahitsaus 304l ruostumatonta terästä | AB2GAN 1LVG2 S2014C 0101"€25.83
SMITH-COOPER S2014C 012 Korkki 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2GAQ 1LVG4 S2014C 0121.25 "€66.66
SMITH-COOPER S2014C 014 Korkki 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2GAT 1LVG6 S2014C 0141.5 "€28.27
SMITH-COOPER S2014C 024 Korkki 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2GAX 1LVH1 S2014C 0242.5 "€32.89
SMITH-COOPER S2014C 030 Korkki 3 tuuman takahitsaus 304l ruostumatonta terästä | AB2GAZ 1LVH3 S2014C 0303"€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2014C 020 korkki 2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€24.40 / yksikkö