SMITH-COOPER S1014SW4040N pistorasia hitsauslaippa 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi | AB3EYF 1RUL1

SMITH-COOPER S1014SW4040N pistorasia hitsauslaippa 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3EYF Malli: S1014SW4040NRistiviite: 1RUL1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaali304L Stainless Steel
luokka150
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1014SW4004N pistorasian hitsattava laippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "€57.84
SMITH-COOPER S1014SW4006N pistorasian hitsattava laippa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "€65.72
SMITH-COOPER S1014SW4010N pistorasialiitäntä 1 tuuma 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"€105.35
SMITH-COOPER S1014SW4012N pistorasian hitsattava laippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "€103.46
SMITH-COOPER S1014SW4014N pistorasian hitsattava laippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "€136.54
SMITH-COOPER S1014SW4020N pistorasian hitsattava laippa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"€124.40
SMITH-COOPER S1014SW4024N-hylsy hitsattava laippa 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "€184.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4040N pistorasia hitsauslaippa 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi
€274.14 / yksikkö