SMITH-BLAIR 22600035012000 Korjauspuristin Full Circle Stainless Steel 3 In | AE4LGG 5LGK8

SMITH-BLAIR 22600035012000 Korjauspuristin täysympyrä ruostumaton teräs 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LGG Malli: 22600035012000Ristiviite: 5LGK8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin materiaaliHiiliteräs
Pultin koko5 / 8 "x 6"
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus12.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine350 psi
Pulttien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.3.46 "- 3.70"
Putken koko3"
Temp. alue-20F ja 180F
TyyppiTäysi ympyrä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.002
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-BLAIR 2610002381200 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 2 tuumaa | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "- 2.63"2"€288.25
SMITH-BLAIR 26100035012000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 3 tuumaa | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "- 3.70"3"€323.49
SMITH-BLAIR 26100045012000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 4 tuumaa | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "- 4.73"4"€339.11
SMITH-BLAIR 26100066312000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 6 tuumaa | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "- 6.96"6"€439.60
SMITH-BLAIR 26100086312000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 8 tuumaa | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "- 8.94"8"€489.73
SMITH-BLAIR 26100111007000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 10 tuumaa | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "- 11.44"10 "€416.39
SMITH-BLAIR 26100111012000 Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs, 10 tuumaa | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "- 11.44"10 "€638.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 22600035012000 Korjauspuristin täysympyrä ruostumaton teräs 3 tuumaa
€303.48 / yksikkö