Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-3/4-X-nokkaseuraajan ruuvimeisseliläpivientitiiviste | AA6FTP 13W685

SMITH BEARING CR-3/4-X-nokkaseuraajan ruuvitaltta-aukon tiiviste

Varastossa
Tuote: AA6FTP Malli: CR-3/4-XRistiviite: 13W685

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus2140 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiRuuvimeisselin urapää
Telan leveys0.5 "
Staattinen kantavuus2260 paunaa
Stud Dia.0.375 "
Nastan pituus0.875 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.375 "
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusthread PituusKierteen kokoRulla Dia.RullatyyppiTelan leveysHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukko | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Neularulla, sinetöity970 paunaa0.25 "10-320.5 "Ruuvimeisselin urapää0.375 "€40.01
SMITH-LAAKERI CR-9/16-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Neularulla, sinetöity970 paunaa0.25 "10-320.562 "Ruuvimeisselin urapää0.375 "€33.18
SMITH-LAAKERI CR-5/8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukko | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Neularulla, sinetöity1320 paunaa0.312 "1 / 4-280.625 "Ruuvimeisselin urapää0.437 "€41.69
SMITH-LAAKERI CR-7/8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisseliläpivientitiiviste | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Neularulla, sinetöity2140 paunaa0.375 "3 / 8-240.875 "Ruuvimeisselin urapää0.5 "€39.43
SMITH-LAAKERI CR-1-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Neularulla, sinetöity3030 paunaa0.5 "7 / 16-201"Ruuvimeisselin urapää0.625 "€48.20
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Neularulla, sinetöity3030 paunaa0.5 "7 / 16-201.125 "Ruuvimeisselin urapää0.625 "€48.59
SMITH BEARING CR-1-1/4-X Cam-seurantatapin ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTU 13W689 CR-1-1 / 4-X1.25 "Neularulla, sinetöity4470 paunaa0.625 "1 / 2-201.25 "Ruuvimeisselin urapää0.75 "€58.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-X-nokkaseuraajan ruuvitaltta-aukon tiiviste
€43.94 / yksikkö