Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZPB3K10-N01 -pölypuskuri, pyörimätön 86 mm | AC4TMN 30J738

SMC VALVES ZPB3K10-N01 Tyhjiöpuskuri Pyörimätön 86mm

Varastossa
Tuote: AC4TMN Malli: ZPB3K10-N01Ristiviite: 30J738

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpuskuri
Korkeus86mm
Aivohalvauksen pituus10mm
Temp. alue-30-250 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin tyyli (ei pyörivä)
    • Ulkokiinnityskierre (A14)
    • Pad end porting (uros M8 X 1.25)
    • Tyhjiöpääty (naaras 1/8 "NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SMC VALVES ZPB2K10-B5 -pölypuskuri, pyörimätön 51 mm | AC4TME 30J730 ZPB2K10-B551mm€31.25
SMC VALVES ZPB2K20-B5 -pölypuskuri, pyörimätön 89 mm | AC4TMF 30J731 ZPB2K20-B589mm€47.59
SMC VALVES ZPB2K30-B5 -pölypuskuri, pyörimätön 99 mm | AC4TMG 30J732 ZPB2K30-B599mm€53.50
SMC VALVES ZPB2K50-B5 -pölypuskuri, pyörimätön 145 mm | AC4TMH 30J733 ZPB2K50-B5145mm€61.14
SMC VALVES ZPB3K20-N01 -pölypuskuri, pyörimätön 83 mm | AC4TMP 30J739 ZPB3K20-N0183mm€59.05
SMC-VENTTIILIT ZPB3K30-N01 Tyhjiöpuskuri Ei pyörivä 93 mm | AC4TMQ 30J740 ZPB3K30-N0193mm€68.09
SMC-VENTTIILIT ZPB3K50-N01 Pölypuskuri, pyörimätön 138mm | AC4TMR 30J741 ZPB3K50-N01138mm€77.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZPB3K10-N01 Tyhjiöpuskuri Pyörimätön 86mm
€42.89 / yksikkö