Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP25DS Tyhjiöalusta 25 mm | AC4TJD 30J658

SMC VALVES ZP25DS tyhjiötyyny, syvä 25 mm

Varastossa
Tuote: AC4TJD Malli: ZP25DSRistiviite: 30J658

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriValkoinen
durometer40 c
Pad Dia.25mm
Pad korkeus20mm
Tyynyn materiaaliSilikonikumi
Pad tyyppiSyvä
Temp. alue-30-200 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP25DF Tyhjiötyyny 25 mm | AC4TJB 30J656 ZP25DFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€12.72
SMC VALVES ZP25DN tyhjiötyyny 25 mm | AC4TJC 30J657 ZP25DNMusta50 cNBR0-120 astetta C€10.17
SMC VALVES ZP25DU Tyhjiöalusta Syvä 25mm | AC4TJE 30J659 ZP25DURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€11.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP25DS tyhjiötyyny, syvä 25 mm
€10.58 / yksikkö