Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP06UU Tyhjiöalusta Tasainen 6mm | AC4TET 30J578

SMC VALVES ZP06UU Vacuum Pad Flat 6mm

Varastossa
Tuote: AC4TET Malli: ZP06UURistiviite: 30J578

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriRuskea
durometer60 c
Pad Dia.6mm
Pad korkeus12mm
Tyynyn materiaaliUretaanikumi
Pad tyyppiTasainen
Temp. alue0-60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP06UF Tyhjiöalusta 6 mm | AC4TEM 30J573 ZP06UFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€5.41
SMC VALVES ZP06UGN Tyhjiöalusta 6 mm | AC4TEN 30J574 ZP06UGNMusta Markin kanssa50 cJohtava NBR0-100 astetta C€3.66
SMC VALVES ZP06UGS Tyhjiöalusta 6 mm | AC4TEP 30J575 ZP06UGSMusta Markin kanssa50 cJohtava pii-10-200 astetta C€3.82
SMC VALVES ZP06UN Tyhjiöalusta Tasainen 6mm | AC4TEQ 30J576 ZP06UNMusta50 cNBR0-120 astetta C€3.58
SMC VENTTIILIT ZP06US Alipainelevy Litteä 6mm | AC4TER 30J577 ZP06USValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP06UU Vacuum Pad Flat 6mm
€4.70 / yksikkö