Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZFB201-07 Tyhjiösuodatin 90 astetta 1/4 | AC4TDB 30J540

SMC VALVES ZFB201-07 tyhjiösuodatin 90 astetta 1/4

Varastossa
Tuote: AC4TDB Malli: ZFB201-07Ristiviite: 30J540

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Konfigurointi90 tutkinto
Suodatus30 Micron
Max. Virtaus30 LPM (1.06 SCFM)
Portin koko1/4 putki
PorttityyppiPutki
Painealue-100 - 0 Kpa
Temp. alue0-60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZFB201-07 tyhjiösuodatin 90 astetta 1/4
€27.06 / yksikkö