Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT SV3300-6FU Solenoidi ilmansäätöventtiili 25.48CFM 0.6 Watt | AH6YNV 36LU28

SMC VALVES SV3300-6FU magneettinen ilmansäätöventtiili 25.48CFM 0.6 wattia

Varastossa
Tuote: AH6YNV Malli: SV3300-6FURistiviite: 36LU28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
KeskiasentoSuljettu
CFM25.48
Tilavuuskerroin0.91
SähköliitännätKytkeä
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki / normaalisti kiinni
Kokonaiskorkeus1 45 / 64 "
Kokonaispituus4 9 / 16 "
kokonaisleveys13 / 16 "
OhittaaLukkiutumaton työntö
Ohjaajan paine15
Tehon kulutus0.6W
Painealue15 - 105 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVartalo tyyliCFMTehon kulutusPainealueJänniteTilavuuskerroinSähköliitännätHinta
SMC-VENTTIILIT VQ2301-51 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Pohja asennettuna2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Kytkeä€202.64
SMC-VENTTIILIT VQ2401-51 Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Pohja asennettuna2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Kytkeä€187.75
SMC-VENTTIILIT SY3340-5LZ Magneettiventtiili 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.19Liitä liitin lyijylangalla€189.72
SMC-VENTTIILIT SY3440-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Liitä liitin lyijylangalla€178.71
SMC-VENTTIILIT SY3540-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Liitä liitin lyijylangalla€188.13
SMC-VENTTIILIT SY5340-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Moninainen0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.47Liitä liitin lyijylangalla€192.36
SMC-VENTTIILIT SY5440-5LZ Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Moninainen0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.72Liitä liitin lyijylangalla€183.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SV3300-6FU magneettinen ilmansäätöventtiili 25.48CFM 0.6 wattia
€264.42 / yksikkö