Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SY5440-5LZ Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGP 22KD44

SMC VALVES SY5440-5LZ solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AF7RGP Malli: SY5440-5LZRistiviite: 22KD44
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
€183.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliMoninainen
Keskiasentoavoin
CFM0.9
Tilavuuskerroin0.72
SähköliitännätLiitä liitin lyijylangalla
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys1.5 "
Ohjaajan paine30
Putken koko1 / 8 "
Tehon kulutus0.4W
Painealue30 - 100 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVartalo tyyliCFMTehon kulutusPainealueJänniteTilavuuskerroinSähköliitännätHinta
SMC-VENTTIILIT VQ2301-51 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Pohja asennettuna2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Kytkeä€202.64
SMC-VENTTIILIT VQ2401-51 Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Pohja asennettuna2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Kytkeä€187.75
SMC-VENTTIILIT SY3340-5LZ Magneettiventtiili 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.19Liitä liitin lyijylangalla€189.72
SMC-VENTTIILIT SY3440-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Liitä liitin lyijylangalla€178.71
SMC-VENTTIILIT SY3540-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Moninainen0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Liitä liitin lyijylangalla€188.13
SMC-VENTTIILIT SY5340-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Moninainen0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.47Liitä liitin lyijylangalla€192.36
SMC-VENTTIILIT SY5540-5LZ Magneettinen ilmanohjausventtiili 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-Moninainen0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.48Liitä liitin lyijylangalla€183.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SY5440-5LZ solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 24vdc
€183.34 / yksikkö