SMC VALVES RFKSS-GAS0067 Tyhjiöalustan halkaisija 16mm 25.4mm Musta / kirkas | AG6KKT 36LU40

SMC VALVES RFKSS-GAS0067 Imutyynyn halkaisija 16 mm 25.4 mm Musta/kirkas

Varastossa
Tuote: AG6KKT Malli: RFKSS-GAS0067Ristiviite: 36LU40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöalustan testisarja
VäriMusta / Kirkas
durometer50 c
Pad Dia.16mm
Pad korkeus25.4mm
Tyynyn materiaaliNBR ja pii
Pad tyyppiPalkeet ja litteät
Temp. alue-17-120 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016935050

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SMC VALVES RFKSS-GAS0066 Tyhjiöalustan halkaisija 6mm 25.4mm Musta / kirkas | AG6KKR 36LU39 RFKSS-GAS0066Tyhjiöalustan testisarja€34.02
SMC VALVES RFKSS-GAS0068 Tyhjiöalustan halkaisija 25mm 25.4mm Musta / kirkas | AG6KKU 36LU41 RFKSS-GAS0068Tyhjiöalustan testisarja€46.69
SMC-VENTTIILIT RFKSS-GAS0069 Tyhjiötyynyn halkaisija 32 mm 25.4 mm Musta/kirkas | AG6KKV 36LU42 RFKSS-GAS0069Tyhjiöalustan testisarja€51.84
SMC VALVES ZPT04US-A5 Imutyyny, tyynyn koko 2-8 | AL2KDL ZPT04US-A5Tyhjiö€13.45
Tarjouspyyntö
SMC VALVES ZPT06BS-A5 Imutyyny, tyynyn koko 2-8 | AL2KDM ZPT06BS-A5Tyhjiö€17.82
Tarjouspyyntö
SMC VALVES ZP02US Vacuum Pad, tyynyn koko 2-8 | AL2TJG ZP02USTyhjiö€5.94
Tarjouspyyntö
SMC VALVES ZP02UF Vacuum Pad, tyynyn koko 2-8 | AL4DKN ZP02UFTyhjiö€8.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES RFKSS-GAS0067 Imutyynyn halkaisija 16 mm 25.4 mm Musta/kirkas
€46.61 / yksikkö