Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PVC 657-4F4F-F PVC-palloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F PVC palloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MTV Malli: PVC 657-4F4F-FRistiviite: 3CGR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 6570190 PVC-palloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa | AC8MRR 3CGN1 6570190Buna-NBuna-N€23.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F PVC palloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa
€31.24 / yksikkö