Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.087.0040 Rinnakkaisavain C45K Teräs 8 X 7 X 40Mm, 25PK | AH7XLL 38DX27

GRAINGER M39250.087.0040 rinnakkaisavain C45K teräs 8 x 7 x 40 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XLL Malli: M39250.087.0040Ristiviite: 38DX27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus40mm
MateriaaliC45K teräs
Koko8 x 7 x 40mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.087.0040 rinnakkaisavain C45K teräs 8 x 7 x 40 mm, 25 PK
€40.79 /pakkaus