Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT PVC 638-TB6F-F Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRN 3CGL7

SMC VALVES PVC 638-TB6F-F PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MRN Malli: PVC 638-TB6F-FRistiviite: 3CGL7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x Barb
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Letkutunnus3 / 8 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC VENTTIILIT 6381990 Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MQW 3CGJ9 63819901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€21.83
SMC VENTTIILIT 6388190 PVC Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MQY 3CGK2 63881903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€21.83
SMC VENTTIILIT PVC 638-TB4F-F Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MRL 3CGL5 PVC 638-TB4F-F1 / 4 "1 / 4 "VitotonVitoton€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB6F-F PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 tuumaa
€29.31 / yksikkö