Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT 6381990 Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MQW 3CGJ9

SMC VALVES 6381990 PVC Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In

Varastossa
Tuote: AC8MQW Malli: 6381990Ristiviite: 3CGJ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x Barb
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Letkutunnus1 / 4 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC VENTTIILIT 6388190 PVC Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MQY 3CGK2 63881903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€21.83
SMC VENTTIILIT PVC 638-TB4F-F Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MRL 3CGL5 PVC 638-TB4F-F1 / 4 "1 / 4 "VitotonVitoton€29.31
SMC VENTTIILIT PVC 638-TB6F-F Pvc Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRN 3CGL7 PVC 638-TB6F-F3 / 8 "3 / 8 "VitotonVitoton€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6381990 PVC Palloventtiili Inline Fnpt x Barb 1/4 In
€21.83 / yksikkö