Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-3B3B-F Kuulakartion jousiventtiili 3/16 tuumaa | AD7CHC 4DHY2

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CHC Malli: PP CHK 695-3B3B-FRistiviite: 4DHY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen2-29 / 32 "
Yhteyden tyyppiVäkänen
Halkeilupaine1 psi
Pituus1 23 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaalipolypropeeni
Koko3 / 16 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTiivistemateriaaliKokoHinta
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-2B2B-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/8 tuumaa | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "hyvä1 / 8 "€8.40
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-2B2B-F pallokartiojousen sulkuventtiili 1/8 tuumaa | AD7CHA 4DHX9 PP CHK 695-2B2B-F1.375 "Vitoton1 / 8 "€8.51
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-3B3B-B Kuulakartion jousiventtiili 3/16 tuumaa | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "hyvä3 / 16 "€9.07
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-4B4B-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"hyvä1 / 4 "€7.82
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-4B4B-F pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Vitoton1 / 4 "€8.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/16 tuumaa
€8.90 / yksikkö