Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-2B2B-F pallokartiojousen sulkuventtiili 1/8 tuumaa | AD7CHA 4DHX9

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CHA Malli: PP CHK 695-2B2B-FRistiviite: 4DHX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen2-5 / 16 "
Yhteyden tyyppiVäkänen
Halkeilupaine1 psi
Pituus1.375 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaalipolypropeeni
Koko1 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTiivistemateriaaliKokoHinta
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-2B2B-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/8 tuumaa | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "hyvä1 / 8 "€8.37
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-3B3B-B Kuulakartion jousiventtiili 3/16 tuumaa | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "hyvä3 / 16 "€9.90
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-3B3B-F Kuulakartion jousiventtiili 3/16 tuumaa | AD7CHC 4DHY2 PP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Vitoton3 / 16 "€8.87
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-4B4B-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"hyvä1 / 4 "€7.56
SMC-VENTTIILIT PP CHK 695-4B4B-F pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Vitoton1 / 4 "€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/8 tuumaa
€8.11 / yksikkö