Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT NZM102HT Vacuum Ejector Yksi 1/8 tuuman Npt | AC4TCG 30J522

SMC VALVES NZM102HT tyhjiöejektori, yksi 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC4TCG Malli: NZM102HTRistiviite: 30J522

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpoistin, yksi yksikkö
Pakoputken tyyppiÄänenvaimennin
Korkeus70mm
Pituus88mm
Aukko Dia.1.0mm
Paineportin koko1 / 8 "NPT
Syöttöpaineen alue35 ja 72 PSI
Temp. alue5-60 astetta C
Tyhjiön virtausnopeus36 Lpm
Tyhjiöportin koko1 / 8 "NPT
Tyhjiöpaine @ 40 PSI-50 KPA
Tyhjiöpaine @ 75 PSI-84 KPA
Tyhjiöpaineen alue0–84 KPA
Leveys15.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)9.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAukko Dia.Kytkimen tyyppiTemp. alueVenttiilin tyyppiLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT ZQ1051U-J15L-EBG-00 Tyhjiöpoistin M5-paine | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP-lähtöä5-60 astetta C1 NC-syöttö10mm€422.00
SMC-VENTTIILIT ZQ1051U-K15L-F tyhjiöpoistin, yksi M5-paine | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 astetta C2 NC-syöttö ja vapautus10mm€205.45
SMC-VENTTIILIT ZQ1051U-J15L-F tyhjiöpoistin, yksi M5-paine | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 astetta C1 NC-syöttö10mm€173.68
SMC-VENTTIILIT ZQ1071U-K15L-EAG-00 Tyhjiöpoistin, yksittäinen M5-paine | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-lähtöä5-60 astetta C2 NC-syöttö ja vapautus10mm€461.23
SMC-VENTTIILIT ZQ1071U-J15L-EAG-00 Tyhjiöpoistin, yksi M5-paine | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-lähtöä5-60 astetta C1 NC-syöttö10mm€429.74
SMC-VENTTIILIT ZQ1071U-K15L-EBG-00 Tyhjiöpoistin, yksi M5-paine | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-lähtöä5-60 astetta C2 NC-syöttö ja vapautus10mm€461.23
SMC-VENTTIILIT ZQ1071U-J15L-EBG-00 tyhjiöpoistin, yksi M5-paine | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-lähtöä5-60 astetta C1 NC-syöttö10mm€429.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES NZM102HT tyhjiöejektori, yksi 1/8 tuuman Npt
€86.38 / yksikkö