Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT NZHI10BS-07-07 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4TAG 30J474

SMC VALVES NZHI10BS-07-07 Inline Box tyhjiöejektori 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AC4TAG Malli: NZHI10BS-07-07Ristiviite: 30J474

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko
Pakoputken tyyppiÄänenvaimennin
Korkeus35mm
Pituus67mm
Aukko Dia.1.0mm
Paineportin koko1/4 "putki
Syöttöpaineen alue30 ja 87 PSI
Temp. alue5-60 astetta C
Tyhjiön virtausnopeus24 Lpm
Tyhjiöportin koko1/4 "putki
Tyhjiöpaine @ 40 PSI-45 KPA
Tyhjiöpaine @ 75 PSI-85 KPA
Tyhjiöpaineen alue0–85 KPA
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKorkeuseräPituusAukko Dia.LeveysHinta
SMC-VENTTIILIT NZHI05BL-T01-T01 Tyhjiösuutin Inline-laatikko 1/8 tuumaa Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Äänenvaimennin40mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko61.9mm0.5mm19mm€40.19
SMC-VENTTIILIT NZHI05BL-07-T01 Tyhjiöpoistin Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Äänenvaimennin40mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko54mm0.5mm19mm€34.83
SMC-VENTTIILIT NZHI05BL-07-07 Tyhjiöpoistin Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Äänenvaimennin32mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko54mm0.5mm19mm€33.23
SMC-VENTTIILIT NZHI05BS-07-T01 Tyhjiöpoistin Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Äänenvaimennin40mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko54mm0.5mm19mm€34.83
SMC-VENTTIILIT NZHI05BS-07-07 Tyhjiöpoistin Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Äänenvaimennin32mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko54mm0.5mm19mm€28.76
SMC-VENTTIILIT NZHI07BL-07-07 Tyhjiöpoistin Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Äänenvaimennin32mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko600.7mm19mm€31.55
SMC VENTTIILIT NZHI07BS-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 tuuman putki | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Äänenvaimennin40mmTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko600.7mm19mm€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES NZHI10BS-07-07 Inline Box tyhjiöejektori 1/4 tuuman putki
€37.25 / yksikkö