Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2U11-00A Y Union 3/8 tuuman putki x putki | AC6ZLZ 36W884

SMC VALVES KQ2U11-00A Y Union 3/8 tuuman putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZLZ Malli: KQ2U11-00ARistiviite: 36W884

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY unioni
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-00A Y Liitäntä 1/8 tuuman putki x putki | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00APutki x Putki1 / 8 "€7.17
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-03A Y Liitäntä 1/8 x 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03APutki x Putki1 / 8 "x 5 / 32"€7.91
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-07A Y Liitäntä 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07APutki x Putki1 / 8 "x 1 / 4"€9.92
SMC-VENTTIILIT KQ2U03-00A Y Union 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00APutki x Putki5 / 32 "€7.26
SMC-VENTTIILIT KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07APutki x Putki5 / 32 "x 1 / 4"€10.07
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-00A Y Union 4mm putki x putki | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00APutki x Putki4mm€7.32
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-06A Y Union 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06APutki x Putki4 mm x 6 mm€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2U11-00A Y Union 3/8 tuuman putki x putki
€15.86 / yksikkö