Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2S11-36AS Kuusikulmainen kanta M Liitin 3/8 In | AC6ZEA 36W723

SMC VALVES KQ2S11-36AS kuusikulmainen kantapää M liitin 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6ZEA Malli: KQ2S11-36ASRistiviite: 36W723

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo-urosadapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Max. Paine145 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2S01-32A kuusikulmainen hylsypää M-liitin 1/8 sisään | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32APutki x UNF2mm10-321 / 8 "€4.50
SMC-VENTTIILIT KQ2S03-32A kuusikulmainen hylsypää M-liitin 5/32 tuumaa | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32APutki x UNF2mm10-325 / 32 "€4.32
SMC-VENTTIILIT KQ2S03-34AS kuusikulmainen hylsypää M-liitin 5/32 tuumaa | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASPutki x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€3.92
SMC-VENTTIILIT KQ2S04-01AS Kuusiokantahylsy M-liitin 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASPutki x uros BSPT3mm1 / 8 "4mm€3.37
SMC-VENTTIILIT KQ2S04-M5A kuusikulmainen hylsypää M-liitin 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5APutki x R (PT)2mmM5 x 0.84mm€3.41
SMC-VENTTIILIT KQ2S04-M6A kuusikulmainen hylsypää M-liitin 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6APutki x R (PT)3mmM6 x 14mm€3.47
SMC-VENTTIILIT KQ2S05-34AS kuusikulmainen hylsypää M-liitin 3/16 tuumaa | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASPutki x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2S11-36AS kuusikulmainen kantapää M liitin 3/8 tuumaa
€7.64 / yksikkö