Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2R10-16A Plug In Redducer 10mm x 16mm Putki x Plug In | AC6ZCR 36W691

SMC VALVES KQ2R10-16A pistokevähennys 10 mm x 16 mm putki x pistoke

Varastossa
Tuote: AC6ZCR Malli: KQ2R10-16ARistiviite: 36W691

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In Redducer
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x laajennus
Max. Paine145 psi
Varsi OD16mm
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi ODPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2R01-03A Pistokkeen vähennysventtiili 1/8 x 5/32 tuuman putki x Pistoke | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€2.70
SMC-VENTTIILIT KQ2R01-05A Pistokkeen vähennysventtiili 1/8 x 3/16 tuuman putki x Pistoke | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "€2.84
SMC VENTTIILIT KQ2R01-07A Pistoke tuuman supistin 1/8 x 1/4 tuuman putki x pistoke | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "€2.87
SMC-VENTTIILIT KQ2R03-05A pistokkeen pienennysventtiili 5/32 x 3/16 tuuman putki x pistoke | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "€2.69
SMC-VENTTIILIT KQ2R03-07A Pistokkeen vähennysventtiili 5/32 x 1/4 tuuman putki x Pistoke | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€2.80
SMC-VENTTIILIT KQ2R04-06A Pistokevahvistin 4 mm x 6 mm putki x pistoke | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€2.65
SMC-VENTTIILIT KQ2R04-08A Pistokevahvistin 4 mm x 8 mm putki x pistoke | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€2.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2R10-16A pistokevähennys 10 mm x 16 mm putki x pistoke
€6.54 / yksikkö