GRINDMASTER CECILWARE CORP CP2010 Kulhon tiiviste, 7L/9L | CR3LWF 62XG35

GRINDMASTER CECILWARE CORP Kulhon tiiviste CP2010, 7L/9L

Tuote: CR3LWF Malli: CP2010Ristiviite: 62XG35
€128.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRINDMASTER CECILWARE CORP GM1013 Kulhon tiiviste, 3/5 gallonaa | CR3LWE 62XF87 GM1013Tiiviste€83.48
Tarjouspyyntö
GRINDMASTER CECILWARE CORP GM00028L Tiivistemäntä, Caddy 5/7/10/H | CR3LWG 62XF80 GM00028LMäntä€15.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRINDMASTER CECILWARE CORP Kulhon tiiviste CP2010, 7L/9L
€128.09 / yksikkö