Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2K01-32A urospuolinen kyynärpää 45 asteen 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ADJ 36X244

SMC VALVES KQ2K01-32A uros kyynärpää 45 astetta 1/8 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC7ADJ Malli: KQ2K01-32ARistiviite: 36X244

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x UNF
Kuusiokoko7mm
Max. Paine145 psi
Putken koko10-32
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2K01-34AS uros kyynärpää 45 asteen 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.85
SMC-VENTTIILIT KQ2K03-32A urospuolinen kyynärpää 45 asteen 5/32 tuuman lanka x putki | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32APutki x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "€7.53
SMC-VENTTIILIT KQ2K03-34AS uros kyynärpää 45 asteen 3/16 tuuman lanka x putki | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€6.96
SMC-VENTTIILIT KQ2K05-34AS uros kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.43
SMC-VENTTIILIT KQ2K07-32A urospuolinen kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32APutki x UNF7mm10-321 / 4 "€9.04
SMC-VENTTIILIT KQ2K07-34AS uros kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.75
SMC-VENTTIILIT KQ2K07-35AS uros kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ADR 36X251 KQ2K07-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2K01-32A uros kyynärpää 45 astetta 1/8 tuuman kierre x putki
€7.48 / yksikkö