Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2H01-07A Suora 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZQQ 36W970

SMC VALVES KQ2H01-07A Suora 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZQQ Malli: KQ2H01-07ARistiviite: 36W970 / 4DGR1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraan
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2H01-03A Suora 1/8 x 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€4.94
SMC-VENTTIILIT KQ2H03-05A Suora 5/32 x 3/16 tuuman putki x putki | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€6.46
SMC-VENTTIILIT KQ2H03-07A Suora 5/32 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€6.38
SMC-VENTTIILIT KQ2H04-06A Suora 4 mm x 6 mm putki x putki | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 mm x 6 mm€4.96
SMC-VENTTIILIT KQ2H05-07A Suora 3/16 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€6.55
SMC-VENTTIILIT KQ2H06-08A Suora 6 mm x 8 mm putki x putki | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 mm x 8 mm€4.49
SMC-VENTTIILIT KQ2H07-11A Suora 1/4 x 3/8 tuuman putki x putki | AC6ZTY 36X024 KQ2H07-11A1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"€7.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-07A Suora 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki
€5.83 / yksikkö