Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2H01-00A Suora liitos 1/8 tuuman putki x putki | AC6ZQL 36W966

SMC VALVES KQ2H01-00A Suora liitos 1/8 tuuman putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZQL Malli: KQ2H01-00ARistiviite: 36W966

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora unioni
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2H04-00 Suora liitos 5/16 tai 8 mm 316 ruostumaton teräs | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F5/16 "tai 8 mm€48.50
SMC-VENTTIILIT KQG2H06-00 Suora liitos 6mm 316 ruostumaton teräs | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Metalli316 Ruostumaton teräsTeräs435 psi23 astetta 302 astetta F6mm€57.19
SMC-VENTTIILIT KQG2H07-00 Suora liitos 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F1 / 4 "€31.40
SMC-VENTTIILIT KQG2H08-00 Suora liitos 5/32 tuumaa tai 4 mm 316 ruostumatonta terästä | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F5/32 "tai 4 mm€61.40
SMC-VENTTIILIT KQG2H10-00 Suora liitos 10mm 316 ruostumaton teräs | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F10mm€98.52
SMC-VENTTIILIT KQG2H11-00 Straight Union 3/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F3 / 8 "€44.64
SMC-VENTTIILIT KQG2H12-00 Suora liitos 12mm 316 ruostumaton teräs | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi23 astetta 302 astetta F12mm€109.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-00A Suora liitos 1/8 tuuman putki x putki
€4.20 / yksikkö