Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2F09-35A naarasliitin 5/16 tuuman kierre x putki | AC6ZZN 36X155

SMC VALVES KQ2F09-35A naarasliitin 5/16 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZZN Malli: KQ2F09-35ARistiviite: 36X155

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC VALVES KQ2F01-34A naarasliitin 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€5.89
SMC VALVES KQ2F01-35A naarasliitin 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZZF 36X148 KQ2F01-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.09
SMC-VENTTIILIT KQ2F03-34A naarasliitin 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.54
SMC-VENTTIILIT KQ2F03-35A naarasliitin 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.85
SMC-VENTTIILIT KQ2F07-34A Naarasliitin 1/4 tuuman lanka x putki | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€5.30
SMC-VENTTIILIT KQ2F07-35A Naarasliitin 1/4 tuuman lanka x putki | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€6.05
SMC-VENTTIILIT KQ2F07-36A Naarasliitin 1/4 tuuman lanka x putki | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36APutki x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€8.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2F09-35A naarasliitin 5/16 tuuman kierre x putki
€7.43 / yksikkö