Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES CHK SST 210-2F2M-F männän jousen takaiskuventtiili 1/8, 4-20 / 32 | AD7CFJ 4DHT7

SMC VALVES CHK SST 210-2F2M-F Männän jousen takaiskuventtiili 1/8", 4-20/32"

Varastossa
Tuote: AD7CFJ Malli: CHK SST 210-2F2M-FRistiviite: 4DHT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen4-20 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus1 1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine500 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus9 / 16 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoKokoLeveysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMessinkiMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messinki250-astetta F€28.81
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMessinkiMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messinki180-astetta F€28.19
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMessinkiFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messinki180-astetta F€28.43
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMessinkiFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messinki180-astetta F€30.65
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMessinkiMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messinki180-astetta F€30.56
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F männän jousen takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FMessinkiMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messinki180-astetta F€29.57
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B männänjousi takaiskuventtiili messinki 1/8 tuumaa | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMessinkiFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messinki180-astetta F€27.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES CHK SST 210-2F2M-F Männän jousen takaiskuventtiili 1/8", 4-20/32"
€44.35 / yksikkö