Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT AS4201F-N04-13SA Nopeudensäätöventtiili 1/2 tuuman Npt x putki | AG6UNA 48J221

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA nopeudensäätöventtiili 1/2 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AG6UNA Malli: AS4201F-N04-13SARistiviite: 48J221
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
€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 2 "
YhteysNPT x putki
VirtausUlos
Putken koko1 / 2 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausHinta
SMC VENTTIILIT AS4211F-N04-13SA Nopeudensäätöventtiili 1/2 tuuman Npt x putki | AG6ULX 48J193 AS4211F-N04-13SAIn€22.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA nopeudensäätöventtiili 1/2 tuuman Npt x putki
€22.18 / yksikkö