Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 205828BG Coupling Nut Sighthole 8-32, 5PK | AA9YDZ 1JE73

APPROVED VENDOR 205828BG Kytkinmutteri Näköaukko 8-32, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9YDZ Malli: 205828BGRistiviite: 1JE73

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierteitetty näköreikällä
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205828BG Kytkinmutteri Näköaukko 8-32, 5PK
€39.49 /pakkaus