Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2201F-N01-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6UMN 48J210

SMC VALVES AS2201F-N01-03SA Nopeudensäätöventtiili 5/32 In Putki 1/8 In

Varastossa
Tuote: AG6UMN Malli: AS2201F-N01-03SARistiviite: 48J210

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€12.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 8 "
YhteysNPT x putki
VirtausUlos
Putken koko1 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N01-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "€12.27
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N02-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/4 tuumaa | AG6ULN 48J185 AS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.14
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N02-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/4 tuumaa | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€14.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-03SA Nopeudensäätöventtiili 5/32 In Putki 1/8 In
€12.27 / yksikkö